PHOENIX CONTACT - PHC3001925 UK 6-FSI/C-LED12 MORSETTO PORTAFUSIBILE - 3001925

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile piatto
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4017918100964
Codice prodotto
PHC3001925
Cod. produttore
3001925
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile piatto
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:
DC
Tipo di segnalatore di guasto:
LED
Colore:
Nero
Tensione nominale:
250 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...10 mm²
Corrente nominale In:
30 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...6 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
64 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
8.2 mm


