PHOENIX CONTACT - PHC3001763 AGK 10-UKH 50 MORSETTO CON PRESA - 3001763

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²
Corrente nominale In - 57 A
Sezione conduttore collegabile - 0.5...10 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...6 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4017918100865
Codice prodotto
PHC3001763
Cod. produttore
3001763
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
57 A
Sezione conduttore collegabile:
0.5...10 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Tensione nominale:
1000 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
1
Larghezza:
10.2 mm
Ampliabile:
no


