AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3001592 FBSR 4-5 PONTICELLO AD INNESTO - 3001592

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3001592 FBSR 4-5 PONTICELLO AD INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 4

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356890847

Codice prodotto

PHC3001592

Cod. produttore

3001592

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

4

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare (Passo):

5.2 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3001592 - FBSR 4-5 PONTICELLO AD INNESTO