AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3001572 FBRN 5-4 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3001572 FBRN 5-4 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 5

  • Colore - Altri

  • Isolato - no

  • Testato per esplosioni categoria "Ex e" - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918281939

Codice prodotto

PHC3001572

Cod. produttore

3001572

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

5

Colore:

Altri

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello fisso, numero poli: 5, colore: color argento