PHOENIX CONTACT - PHC3001269 OTTA 6-T/SB-P/P MORSETTO SEZIONATORE - 3001269

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.1...6 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4046356860406
Codice prodotto
PHC3001269
Cod. produttore
3001269
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.1...6 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.1...6 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Altezza:
79.2 mm
Larghezza:
11 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.1...6 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Profondità:
79.2 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
sì