PHOENIX CONTACT - PHC3000709 D-UTTB 4 HV PIASTRA TERMINALE - 3000709

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
A scatto - no
Confezione
50 PZ
EAN
4046356724647
Codice prodotto
PHC3000709
Cod. produttore
3000709
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 69,9 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 57,5 mm, colore: grigio


