AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3000657 PPC 2,5/3 GIUNTO COMBI - 3000657

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3000657 PPC 2,5/3 GIUNTO COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²

  • Numero di poli - 3

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.14...2.5 mm²

  • Numero totale di poli (senza contatto di terra) - 3

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356676724

Codice prodotto

PHC3000657

Cod. produttore

3000657

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Numero di poli:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

3

Larghezza:

5.15 mm

Ampliabile:

no

Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 3, numero poli: 3, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², colore: grigio