AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3000191 FBRI 4-5 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3000191 FBRI 4-5 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 4

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918089641

Codice prodotto

PHC3000191

Cod. produttore

3000191

Produttore

PHC

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

4

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare (Passo):

5 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3000191 - FBRI 4-5 N Ponticello Fisso Trasversale