AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2988609 VISU+ 2 RT 256 LICENZA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2988609 VISU+ 2 RT 256 LICENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Runtime, Multiutente - no

  • Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) - no

  • Gruppi di utenti (con password di protezione) -

  • Min. frequenza di clock del processore, in runtime - 1600000000 GHz

  • Con interfaccia-OPC, server - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356479691

Codice prodotto

PHC2988609

Cod. produttore

2988609

Produttore

PHC

Runtime, Multiutente:

no

Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition):

no

Gruppi di utenti (con password di protezione):

Min. frequenza di clock del processore, in runtime:

1600000000 GHz

Con interfaccia-OPC, server:

no

Con interfaccia-OPC, client:

no

Con interfacce di programmazione:

no

Eseguibile con sistema operativo Windows XP:

no

Eseguibile con sistema operativo Windows 2000:

no

Eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Eseguibile con sistema operativo Windows Vista:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2000:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows XP:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows ME:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows Vista:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2003:

no

Configurabile con sistema operativo Windows 7:

no

Min. capacità di memoria principale, in runtime:

8589934592 MB

Min. capacità di memoria principale, in configurazione:

8589934592 MB

Max. numero di client:

0

Adatto per web client:

no

Gestione degli allarmi:

no

Rappresentazione del trand (tendenza):

no

Configurabile online:

Possibilità di cambiare lingua:

Con linguaggio script Visual Basic:

no

Con altri linguaggi script:

no

Librerie di blocchi oggetto:

Non disponibile

Funzione di diagnostica di processo:

Non disponibile

Min. frequenza di clock del processore, in configurazione:

1600000000 GHz

Funzionalità SCADA completa (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualizzazione, rappresentazione di trend e gestione di allarmi. Registrazione dati, rappresentazione della curva e amministrazione delle ricette. Script realizzabili in VBA e IL. Accoppiamento controllore con OPC.