AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2982171 OPT-24DC/230AC/ 2 OPTOACCOPPIATORE - 2982171

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2982171 OPT-24DC/230AC/ 2 OPTOACCOPPIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 24...253 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 2 A

  • Con indicazione LED - no

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918996970

Codice prodotto

PHC2982171

Cod. produttore

2982171

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

24...253 V

Corrente nominale di impiego Ie:

2 A

Con indicazione LED:

no

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Saldabile su circuiti stampati. Interruttore a tensione zero con uscita AC. Potenza di interruzione fino a 24 V DC/5 A.