AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2980694 PLC-OSC-110DC/300DC/ 1 OPTOACCOP. A VITE - 2980694

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2980694 PLC-OSC-110DC/300DC/ 1 OPTOACCOP. A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 88...132 V

  • Tensione di uscita - 12...300 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 1 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356051439

Codice prodotto

PHC2980694

Cod. produttore

2980694

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

88...132 V

Tensione di uscita:

12...300 V

Corrente nominale di impiego Ie:

1 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Commutazioni senza usura. Elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti.