AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2980144 PLC-OSC- 5DC/ 24DC/ 2/ACT MORS. OPTO IP6 - 2980144

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2980144 PLC-OSC- 5DC/ 24DC/ 2/ACT MORS. OPTO IP6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 4...6 V

  • Tensione di uscita - 3...33 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 3 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918727499

Codice prodotto

PHC2980144

Cod. produttore

2980144

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

4...6 V

Tensione di uscita:

3...33 V

Corrente nominale di impiego Ie:

3 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Non sono necessari ulteriori morsetti componibili. Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8. Risparmio di tempo fino al 60 %.