AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2976187 UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC MODULO ELC

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2976187 UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC MODULO ELC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 14

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918089245

Codice prodotto

PHC2976187

Cod. produttore

2976187

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

14

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

59 mm

Larghezza:

135 mm

Altezza:

77 mm

Diodo contro inv. polarità. Segnalazione di stato a LED e diodo smorzamento per linea di segnale. Segnalazione tensione di alimentazione (LED).