AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2972990 UMK-16 RM 24DC/MKDS MODULO VARIOFACE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2972990 UMK-16 RM 24DC/MKDS MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 65

  • Larghezza - 259 mm

  • Altezza - 77 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918088910

Codice prodotto

PHC2972990

Cod. produttore

2972990

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

65

Larghezza:

259 mm

Altezza:

77 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Zoccolo relè Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2972990 - UMK-16 RM 24DC MKDS MODULO VARIOFACE