AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2967963 OPT-60DC/230AC/ 1 OPTOACCOPPIATORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2967963 OPT-60DC/230AC/ 1 OPTOACCOPPIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 54...66 V

  • Tensione di uscita - 24...253 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.75 A

  • Con indicazione LED - no

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918190521

Codice prodotto

PHC2967963

Cod. produttore

2967963

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

54...66 V

Tensione di uscita:

24...253 V

Corrente nominale di impiego Ie:

0.75 A

Con indicazione LED:

no

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Potenza di interruzione fino a 24 V DC/5 A. Interruttore a tensione zero con uscita AC. Saldabile su circuiti stampati.