PHOENIX CONTACT - PHC2966757 PLC-OSC-230UC/ 48DC/100 OPTOACCOP. A VIT - 2966757

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 207...253 V
Tensione di uscita - 3...48 V
Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A
Con indicazione LED - no
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918130589
Codice prodotto
PHC2966757
Cod. produttore
2966757
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
207...253 V
Tensione di uscita:
3...48 V
Corrente nominale di impiego Ie:
0.1 A
Con indicazione LED:
no
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Elevato potere di interruzione. Circuito di ingresso integrato. Ponticelli a innesto funzionali. Interruttore a tensione zero con uscita AC.


