AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2966744 PLC-OSC-120UC/ 48DC/100 OPTOACCOP. A VIT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2966744 PLC-OSC-120UC/ 48DC/100 OPTOACCOP. A VIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 108...132 V

  • Tensione di uscita - 3...48 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918130572

Codice prodotto

PHC2966744

Cod. produttore

2966744

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

108...132 V

Tensione di uscita:

3...48 V

Corrente nominale di impiego Ie:

0.1 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Ponticelli a innesto funzionali. Circuito di ingresso integrato. Interruttore a tensione zero con uscita AC. Elevato potere di interruzione.