AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2964364 DEK-OE- 24DC/ 5DC/100KHZ-G OPTOACCOPPIAT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2964364 DEK-OE- 24DC/ 5DC/100KHZ-G OPTOACCOPPIAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 4...18 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.05 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918107437

Codice prodotto

PHC2964364

Cod. produttore

2964364

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

4...18 V

Corrente nominale di impiego Ie:

0.05 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Frequenza limite fino a 100 kHz. Segnali a schede PLC. Sul lato uscita circuito Push-Pull.