AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2964348 DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ-G OPTOACCOPPIA - 2964348

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2964348 DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ-G OPTOACCOPPIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 14...30 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.05 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918107420

Codice prodotto

PHC2964348

Cod. produttore

2964348

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

14...30 V

Corrente nominale di impiego Ie:

0.05 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Sul lato uscita circuito Push-Pull. Frequenza limite fino a 100 kHz. Segnali a schede PLC.