AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2963983 PSR-SPP- 24UC/THC4/2X1/1X2 MODULO SICURE - 2963983

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2963983 PSR-SPP- 24UC/THC4/2X1/1X2 MODULO SICURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di funzione di commutazione degli ingressi - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Con ingresso di avvio - no

  • Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate - 0

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Possibilità di montaggio su guida -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918904807

Codice prodotto

PHC2963983

Cod. produttore

2963983

Produttore

PHC

Tipo di funzione di commutazione degli ingressi:

Contatto normalmente aperto (NO)

Con ingresso di avvio:

no

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

Con circuito di retroazione:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

20.4...26.4 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...26.4 V

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

112 mm

Profondità:

114.5 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

20.4...26.4 V

Per comandi a due mani a norma EN 574 Tipo IIIC. Fino a Cat.4/PL e secondo ISO 13849-1, SILCL 3 secondo IEC 62061, SIL 3 secondo IEC 61508.