AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2961422 REL-MR-230AC/21HC RELE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2961422 REL-MR-230AC/21HC RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 179.4...356.5 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918937836

Codice prodotto

PHC2961422

Cod. produttore

2961422

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

179.4...356.5 V

Corrente nominale:

16 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

179.4...356.5 V

Larghezza:

12.9 mm

Altezza:

29.2 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

15.7 mm

Corrente d'inserzione fino a 16 A.