AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2954154 EMG 17-OV- 24DC/ 60DC/3 OPTOACC. DI POTE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2954154 EMG 17-OV- 24DC/ 60DC/3 OPTOACC. DI POTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 12...60 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 3 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918084813

Codice prodotto

PHC2954154

Cod. produttore

2954154

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

12...60 V

Corrente nominale di impiego Ie:

3 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 12-60 V DC/max. 3 A