AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2950996 EMG 45-RELS/IR1-G 24 MODULO RELE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2950996 EMG 45-RELS/IR1-G 24 MODULO RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Larghezza - 45 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Possibilità di integrare funzioni supplementari - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918084165

Codice prodotto

PHC2950996

Cod. produttore

2950996

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Larghezza:

45 mm

Altezza:

75 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

82.5 mm

Modulo a relè, per 1 relè industriale grandezza 1, 4 contatti di scambio, tensione d’ingresso 24-48 V DC, con LED, diodo di smorzamento e di protezione contro l’inversione di polarità