PHOENIX CONTACT - PHC2950132 EMG 45-DIO14M/LP MODULO PER PROVA LAMPAD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Altri
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 250...250 V
Con indicazione LED - no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 250...250 V
Confezione
5 PZ
EAN
4017918083984
Codice prodotto
PHC2950132
Cod. produttore
2950132
Produttore
PHC
Funzione:
Altri
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
250...250 V
Con indicazione LED:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
250...250 V