AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2948306 EMG 12-B2 MODULO VUOTO - 2948306

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2948306 EMG 12-B2 MODULO VUOTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 12.5 mm

  • Altezza - 47.5 mm

  • Profondità - 75 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Verde

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918083250

Codice prodotto

PHC2948306

Cod. produttore

2948306

Produttore

PHC

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

47.5 mm

Profondità:

75 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Verde

Possibilità di montaggio su guida:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Installabile a parete:

no

Modulo d’equipaggiamento, costituito da custodie, morsetti di connessione MKDS 3 e c.s.