AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2947954 EMG 75-H 7,5MM KLAR CALOTTA DI PROTEZION - 2947954

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2947954 EMG 75-H 7,5MM KLAR CALOTTA DI PROTEZION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 7.5 mm

  • Profondità - 75 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918083069

Codice prodotto

PHC2947954

Cod. produttore

2947954

Produttore

PHC

Larghezza:

75 mm

Altezza:

7.5 mm

Profondità:

75 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Installabile a parete:

no

Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione trasparente: Altezza: 7,5 mm, spessore: 75 mm