PHOENIX CONTACT - PHC2946191 EMG 45-LG CUSTODIA PER ELETTRONICA - 2946191

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 45 mm
Altezza - 47.5 mm
Profondità - 75 mm
Materiale - Plastica
Colore - Verde
Confezione
5 PZ
EAN
4017918082154
Codice prodotto
PHC2946191
Cod. produttore
2946191
Produttore
PHC
Larghezza:
45 mm
Altezza:
47.5 mm
Profondità:
75 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Verde
Possibilità di montaggio su guida:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Installabile a parete:
no
Custodia per elettronica, per l'inserimento di una scheda c.s., senza morsetti a vite e calotta


