AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2944274 EMG 10-OV-230AC/24DC/1 OPTOACC. DI POTEN

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2944274 EMG 10-OV-230AC/24DC/1 OPTOACC. DI POTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 207...253 V

  • Tensione di uscita - 5...36 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 1 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918081577

Codice prodotto

PHC2944274

Cod. produttore

2944274

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

207...253 V

Tensione di uscita:

5...36 V

Corrente nominale di impiego Ie:

1 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 230 V AC, uscita: 5-36 V AC/max. 1 A