PHOENIX CONTACT - PHC2944229 EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 OPTOACC. DI POTEN - 2944229

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 21.6...26.4 V
Tensione di uscita - 5...36 V
Corrente nominale di impiego Ie - 1 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918081522
Codice prodotto
PHC2944229
Cod. produttore
2944229
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
21.6...26.4 V
Tensione di uscita:
5...36 V
Corrente nominale di impiego Ie:
1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 5-36 V DC/max. 1 A


