AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2942153 EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LC MODULI A RELE - 2942153

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2942153 EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LC MODULI A RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918080648

Codice prodotto

PHC2942153

Cod. produttore

2942153

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...26.4 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Larghezza:

10.52 mm

Altezza:

79.36 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

62.5 mm

Circuito di ingresso e antidisturbo integrato.