AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2941387 DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 3 OPTOACCOPPIATORE - 2941387

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 9.6...14.4 V

  • Tensione di uscita - 3...30 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 3 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918080402

Codice prodotto

PHC2941387

Cod. produttore

2941387

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

9.6...14.4 V

Tensione di uscita:

3...30 V

Corrente nominale di impiego Ie:

3 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

È disponibile la versione attuatore. Ponticelli a pettine EB-DIK.