AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2940210 DEK-OE-230AC/ 48DC/100 OPTOACCOPPIATORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2940210 DEK-OE-230AC/ 48DC/100 OPTOACCOPPIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 207...253 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Tensione di uscita - 3...48 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918079918

Codice prodotto

PHC2940210

Cod. produttore

2940210

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

207...253 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Tensione di uscita:

3...48 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

0.1 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

È disponibile la versione attuatore. Ponticelli a pettine EB-DIK.