AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2926496 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M CAVO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2926496 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 15

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356546997

Codice prodotto

PHC2926496

Cod. produttore

2926496

Produttore

PHC

Lunghezza:

6 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

15

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavo di collegamento per PLC Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2926496 - CABLE-D-15SUB M OE 0 25 S 6 0M CAVO