AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2920120 PT 2X1-24DC/FM-ST SPINA RIC. SEGNALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 20 V

  • Tensione massima continuativa DC - 28 V

  • Corrente nominale di carico - 0.3 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356154079

Codice prodotto

PHC2920120

Cod. produttore

2920120

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa AC:

20 V

Tensione massima continuativa DC:

28 V

Corrente nominale di carico:

0.3 A

Livello di protezione filo-terra:

40 V

Livello di protezione Up (filo-terra):

40 V

Livello di protezione Up (filo-schermatura):

600 V

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Versione antideflagrante:

no

Con contatto FM libero da potenziale. Protezione circuito di segnale a innesto universale. Monitoraggio permanente e indipendente mediante un'unità di diagnostica.