AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2911058 ST-OE3- 24DC/ 48DC/100 OPTOACC. DI POTEN

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 21.6...26.4 V

  • Tensione di uscita - 8...48 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918079482

Codice prodotto

PHC2911058

Cod. produttore

2911058

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

21.6...26.4 V

Tensione di uscita:

8...48 V

Corrente nominale di impiego Ie:

0.1 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Relè a stato solido di ingresso a innesto, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 8-48 V DC/max. 100 mA, innestabile su morsetti base