AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2910386 VAL-US-480D/30/3+0-FM SPD US

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2910386 VAL-US-480D/30/3+0-FM SPD US

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA

  • Livello di protezione - 2.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 480 V

  • Tensione massima continuativa AC - 580 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626445243

Codice prodotto

PHC2910386

Cod. produttore

2910386

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

15 kA

Livello di protezione:

2.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

480 V

Tensione massima continuativa AC:

580 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

3 moduli

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

2.5 kV

Fusible di backup integrato:

no

Codifica meccanica di tutti gli slot. Scaricatore tipo 2 a più canali. Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori.