AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2910380 VAL-US-277/80/4+0-FM SPD US

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2910380 VAL-US-277/80/4+0-FM SPD US

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 40 kA

  • Livello di protezione - 2 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 240 V

  • Tensione massima continuativa AC - 385 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626445182

Codice prodotto

PHC2910380

Cod. produttore

2910380

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

40 kA

Livello di protezione:

2 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

240 V

Tensione massima continuativa AC:

385 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

4 moduli

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

4 kV

Livello di protezione N-PE:

2 kV

Fusible di backup integrato:

no

Scaricatore di sovratensione per rete energia Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2910380 - VAL-US-277 80 4 0-FM SCARICATORE