AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2910374 VAL-US-277/40/3+1-FM SPD US

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2910374 VAL-US-277/40/3+1-FM SPD US

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 277 V

  • Tensione massima continuativa AC - 385 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626445137

Codice prodotto

PHC2910374

Cod. produttore

2910374

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

277 V

Tensione massima continuativa AC:

385 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

4 moduli

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

2 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Fusible di backup integrato:

no

Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori. Codifica meccanica di tutti gli slot. Scaricatore tipo 2 a più canali.