AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2909645 REL-MR- 24DC/21AU/MS RELE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2909645 REL-MR- 24DC/21AU/MS RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 0.007 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 14.4...14.4 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626377803

Codice prodotto

PHC2909645

Cod. produttore

2909645

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

0.007 A

Tensione nominale di comando Us DC:

14.4...14.4 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

5 mm

Altezza:

28 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

16 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè commutatore Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2909645 - REL-MR- 24DC 21AU MS RELE