AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2908496 VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 MOD. TRASMIS.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2908496 VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 MOD. TRASMIS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Numero di poli - 50

  • Tensione nominale - 60 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626357690

Codice prodotto

PHC2908496

Cod. produttore

2908496

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Numero di poli:

50

Tensione nominale:

60 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Profondità:

63 mm

Larghezza:

97.7 mm

Altezza:

75.8 mm

Singolo elemento base FLK con 50 poli. Collegamenti di campo tramite morsetti a vite a tre piani.