AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2908327 RIF-0-RPT-M-24DC/21 MODULO PORTARELE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2908327 RIF-0-RPT-M-24DC/21 MODULO PORTARELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 0.009 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...19.2 V

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626291079

Codice prodotto

PHC2908327

Cod. produttore

2908327

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

0.009 A

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...19.2 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

92.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

77.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè commutatore Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2908327 - RIF-0-RPT-M-24DC 21 Modulo portarele