AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2907443 PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 CONTROLLORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2907443 PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 CONTROLLORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...26.4 V

  • Con uscita a relè -

  • Dispositivo di base -

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Corrente di commutazione - 0.009 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626218182

Codice prodotto

PHC2907443

Cod. produttore

2907443

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...26.4 V

Con uscita a relè:

Dispositivo di base:

Numero di ingressi analogici:

2

Corrente di commutazione:

0.009 A

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di uscite analogiche:

8

Numero di uscite digitali:

8

Numero di ingressi digitali:

8

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Con display:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Numero di altre interfacce hardware:

1

Con interfaccia ottica:

no

Temporizzato:

Espandibile:

Sostiene protocollo CAN:

no

Dispositivo di espansione:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Larghezza:

50 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Altezza:

48.5 mm

Modulo logico stand alone PLC logic, Generation 2, con 16 I/O, per la connessione a innesto fino a 8 morsetti PLC-INTERFACE digitali o analogico, non ampliabile, clock in tempo reale, connettore femmina Micro-USB, alloggiamento per modulo memoria e adattatore Bluetooth, connessione Push-in