AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2907127 ME 22,5 UTG GN BASE CUSTODIA CHIUSA - 2907127

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2907127 ME 22,5 UTG GN BASE CUSTODIA CHIUSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Altezza - 114.5 mm

  • Profondità - 99 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Verde

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918126612

Codice prodotto

PHC2907127

Cod. produttore

2907127

Produttore

PHC

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

114.5 mm

Profondità:

99 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Verde

Possibilità di montaggio su guida:

no

Numero RAL:

6021

Larghezza in numero di moduli:

0

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Installabile a parete:

no

Montaggio senza utensili. Disponibile in larghezze da 12,5 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli.