AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2907064 FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP DISPLAY

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2907064 FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP DISPLAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione IP frontale - IP65

  • Altezza della cornice frontale - 48 mm

  • Temperatura di esercizio - -20...60 °C

  • Larghezza della cornice frontale - 96 mm

  • Profondità di incasso - 151.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626204666

Codice prodotto

PHC2907064

Cod. produttore

2907064

Produttore

PHC

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Altezza della cornice frontale:

48 mm

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Larghezza della cornice frontale:

96 mm

Profondità di incasso:

151.8 mm

Indicatore di processo multifunzione con una custodia per il montaggio a fronte quadro e serve al monitoraggio e alla rappresentazione grafica di valori di misura analogici. Gli ingressi universali consentono la connessione di corrente, tensione, RTD e TC. Due uscite di commutazione relè e un'uscita analogica.