AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906919 PLC-APT-PT100-IN MODULO ANALOG. PLC

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2906919 PLC-APT-PT100-IN MODULO ANALOG. PLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 1

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626155500

Codice prodotto

PHC2906919

Cod. produttore

2906919

Produttore

PHC

Numero di ingressi analogici:

1

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

10 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termoresistenza:

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale di uscita configurabile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

86 mm

Convertitore di temperatura Pt 100/Pt 1000 per modulo logico PLC logic (solo generazione 2), monocanale, tipo di segnale (Pt 100, Pt 1000), configurabile attraverso l'interruttore DIP, connessione Push-in