AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906854 TTC-6-MOV-C-24DC-PT-I SPD SEGNALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2906854 TTC-6-MOV-C-24DC-PT-I SPD SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 21 V

  • Tensione massima continuativa DC - 30 V

  • Corrente nominale di carico - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626137100

Codice prodotto

PHC2906854

Cod. produttore

2906854

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

2 kA

Tensione massima continuativa AC:

21 V

Tensione massima continuativa DC:

30 V

Corrente nominale di carico:

10 A

Livello di protezione filo-terra:

80 V

Frequenza di taglio:

0.2 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Versione antideflagrante:

no

Scaricatore di sovratensione per rete dati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2906854 - TTC-6-MOV-C-24DC-PT-I SCARICATORE