AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906790 TTC-6P-1X2-F-M-24DC-PT-I SPD SEGNALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Tensione massima continuativa DC - 30 V

  • Corrente nominale di carico - 0.6 A

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 50 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626135465

Codice prodotto

PHC2906790

Cod. produttore

2906790

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Tensione massima continuativa DC:

30 V

Corrente nominale di carico:

0.6 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

50 V

Livello di protezione filo-terra:

1300 V

Livello di protezione Up (filo-terra):

750 V

Livello di protezione Up (filo-schermatura):

750 V

Frequenza di taglio:

0.94 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Versione antideflagrante:

no

Installazione a ingombro ridotto grazie allo spessore compatto di soli 6,2 mm. Segnalazione senza energia ausiliaria aggiuntiva grazie all'indicatore di stato meccanico. Il modulo di alimentazione opzionale monitora fino a 40 articoli senza cablaggio aggiuntivo. Installazione rapida e senza utensili dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni grazie alla connessione Push-in. Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra. Sostituzioni senza errori delle spine di protezione grazie alla codifica. Facile interruzione dei circuiti di segnale per interventi di manutenzione grazie al sezionatore a coltello verticale. Comportamento sicuro in caso di sovraccarico grazie al dispositivo di separazione integrato. Messa a terra schermata o isolata grazie al terzo punto di connessione sul dispositivo di protezione contro le sovratensioni.