AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906713 TTC-6-1X2-M-24DC-UT-I SPD SEGNALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2906713 TTC-6-1X2-M-24DC-UT-I SPD SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 21 V

  • Tensione massima continuativa DC - 30 V

  • Corrente nominale di carico - 0.6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626134376

Codice prodotto

PHC2906713

Cod. produttore

2906713

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Tensione massima continuativa AC:

21 V

Tensione massima continuativa DC:

30 V

Corrente nominale di carico:

0.6 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

50 V

Livello di protezione filo-terra:

700 V

Frequenza di taglio:

0.94 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Versione antideflagrante:

no

Installazione a ingombro ridotto grazie allo spessore compatto di soli 6,2 mm. Segnalazione senza energia ausiliaria aggiuntiva grazie all'indicatore di stato meccanico. Il modulo di alimentazione opzionale monitora fino a 40 articoli senza cablaggio aggiuntivo. Facile interruzione dei circuiti di segnale per interventi di manutenzione grazie al sezionatore a coltello verticale. Comportamento sicuro in caso di sovraccarico grazie al dispositivo di separazione integrato.