AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906032 CBMC E4 24DC/1-10A NO INT. ELETTR. 4 CAN - 2906032

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2906032 CBMC E4 24DC/1-10A NO INT. ELETTR. 4 CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Altri

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 0...30 V

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626149356

Codice prodotto

PHC2906032

Cod. produttore

2906032

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Interruttore automatico

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Altri

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

0...30 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di segnalatore di guasto:

LED

Colore:

Altri

Tensione nominale:

24 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...10 mm²

Corrente nominale In:

40 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...6 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Profondità:

90 mm

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

36 mm

Circuiti regolabili senza attrezzi mediante la semplice pressione dei pulsanti a LED. Rilevamento immediato degli stati di esercizio grazie ai LED di stato a colori semaforici.