PHOENIX CONTACT - PHC2905744 CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R INT. ELETTR. 8 - 2905744

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile - Altri
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 0...30 V
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356992367
Codice prodotto
PHC2905744
Cod. produttore
2905744
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Altri
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:
0...30 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di segnalatore di guasto:
LED
Colore:
Altri
Tensione nominale:
24 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...16 mm²
Corrente nominale In:
80 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...16 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Profondità:
130 mm
Temperatura di esercizio:
-25...70 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
41 mm







